薄形シリンダ CDQ2F50-5

薄形シリンダ CDQ2F50-5 SMC 薄形シリンダ CDQ2F50-5 SMC 薄形シリンダ CDQ2F50-5 SMC 薄形シリンダ CDQ2F50-5 SMC 薄形シリンダ CDQ2F50-5 SMC 薄形シリンダ CDQ2F50-5 SMC 薄形シリンダ CDQ2F50-5 SMC 薄形シリンダ CDQ2F50-5 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
69件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53016406 CDQ2F50-50DCMZ-A93VZ
CADデータダウンロード
50
23,600
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016415 CDQ2F50-50DCMZ-BQ 50
18,700
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016424 CDQ2F50-50DCMZ-F79L 50
25,410
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016433 CDQ2F50-50DCMZ-F7BAVL 50
28,820
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016442 CDQ2F50-50DCMZ-F7BAVL3 50
34,160
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016451 CDQ2F50-50DCMZ-J79WL 50
27,170
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016467 CDQ2F50-50DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
50
23,760
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016476 CDQ2F50-50DCMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
50
27,280
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016485 CDQ2F50-50DCMZ-M9BVLS
CADデータダウンロード
50
21,730
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016494 CDQ2F50-50DCMZ-M9BVS
CADデータダウンロード
50
21,400
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016503 CDQ2F50-50DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
50
24,310
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016512 CDQ2F50-50DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
50
24,970
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016521 CDQ2F50-50DCMZ-P4DWSC 50
34,870
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016537 CDQ2F50-50DCZ-BQ 50
18,260
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016546 CDQ2F50-50DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
50
26,180
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016555 CDQ2F50-50DCZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
50
26,840
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016564 CDQ2F50-50DCZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
50
26,840
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016573 CDQ2F50-50DCZ-M9BSDPC 50
27,720
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016582 CDQ2F50-50DCZ-M9BSDPC3 50
32,730
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016591 CDQ2F50-50DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
50
24,860
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016607 CDQ2F50-50DFCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
50
26,620
23,980
26,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016616 CDQ2F50-50DFCMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
50
27,280
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016625 CDQ2F50-50DFCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
50
24,420
21,980
24,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016634 CDQ2F50-50DFCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
50
25,300
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016643 CDQ2F50-50DFCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
50
26,180
23,980
26,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016652 CDQ2F50-50DFCZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
50
26,840
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016661 CDQ2F50-50DFCZ-M9BL
CADデータダウンロード
50
23,980
21,980
24,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016677 CDQ2F50-50DFCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
50
24,860
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016686 CDQ2F50-50DFMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
50
25,360
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016695 CDQ2F50-50DFMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
50
26,020
23,980
26,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016704 CDQ2F50-50DFMZ-M9BL
CADデータダウンロード
50
23,160
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016713 CDQ2F50-50DFMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
50
24,040
21,980
24,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016722 CDQ2F50-50DFZ-M9BAL
CADデータダウンロード
50
24,920
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016731 CDQ2F50-50DFZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
50
25,580
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016747 CDQ2F50-50DFZ-M9BL
CADデータダウンロード
50
22,720
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016756 CDQ2F50-50DFZ-M9BVL
CADデータダウンロード
50
23,600
21,980
24,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016765 CDQ2F50-50DMZ-A73C 50
22,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016783 CDQ2F50-50DMZ-A73HS 50
19,030
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016801 CDQ2F50-50DMZ-A93
CADデータダウンロード
50
20,300
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016817 CDQ2F50-50DMZ-A93LS
CADデータダウンロード
50
18,920
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016826 CDQ2F50-50DMZ-F79LS-XC6 50
23,980
21,980
24,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016835 CDQ2F50-50DMZ-F7BASDPC 50
31,960
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016844 CDQ2F50-50DMZ-F7BAVL 50
27,560
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016853 CDQ2F50-50DMZ-F7PL 50
24,150
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016862 CDQ2F50-50DMZ-J79L 50
24,040
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016871 CDQ2F50-50DMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
50
26,020
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016887 CDQ2F50-50DMZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
50
26,020
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016896 CDQ2F50-50DMZ-M9BVLS
CADデータダウンロード
50
20,460
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53016905 CDQ2F50-50DMZ-M9B-XC92
CADデータダウンロード
50
24,970
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53016914 CDQ2F50-50DMZ-M9BZS
CADデータダウンロード
50
20,410
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする