薄形シリンダ CDQ2G50R

薄形シリンダ CDQ2G50R SMC 薄形シリンダ CDQ2G50R SMC 薄形シリンダ CDQ2G50R SMC 薄形シリンダ CDQ2G50R SMC 薄形シリンダ CDQ2G50R SMC 薄形シリンダ CDQ2G50R SMC 薄形シリンダ CDQ2G50R SMC 薄形シリンダ CDQ2G50R SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53055231 CDQ2G50R-100DMZ
CADデータダウンロード
100 (M) ロッド先端おねじ
22,500
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055247 CDQ2G50R-100DMZ-M9BA
CADデータダウンロード
100 (M) ロッド先端おねじ
30,310
27,980
30,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055256 CDQ2G50R-100DMZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
100 (M) ロッド先端おねじ
34,430
31,980
35,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055265 CDQ2G50R-10DZ
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,160
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055274 CDQ2G50R-10DZ-M9BAVLS
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,730
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055283 CDQ2G50R-15DZ-M9BAL
CADデータダウンロード
15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
26,180
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055292 CDQ2G50R-15DZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
15 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
26,840
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055301 CDQ2G50R-40DMZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
40 (M) ロッド先端おねじ
31,680
28,980
31,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055317 CDQ2G50R-50DMZ
CADデータダウンロード
50 (M) ロッド先端おねじ
20,790
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055326 CDQ2G50R-50DMZ-M9BAV
CADデータダウンロード
50 (M) ロッド先端おねじ
29,260
26,980
29,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055335 CDQ2G50R-50DMZ-M9BAV-XC6
CADデータダウンロード
50 (M) ロッド先端おねじ
32,730
29,980
32,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055344 CDQ2G50R-75DMZ
CADデータダウンロード
75 (M) ロッド先端おねじ
21,120
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055353 CDQ2G50R-75DMZ-M9BALS-XC6
CADデータダウンロード
75 (M) ロッド先端おねじ
28,820
26,980
29,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53055362 CDQ2G50R-75DMZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
75 (M) ロッド先端おねじ
33,060
29,980
32,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする