薄形シリンダ CDQ2KWB12

薄形シリンダ CDQ2KWB12 SMC 薄形シリンダ CDQ2KWB12 SMC 薄形シリンダ CDQ2KWB12 SMC 薄形シリンダ CDQ2KWB12 SMC 薄形シリンダ CDQ2KWB12 SMC 薄形シリンダ CDQ2KWB12 SMC 薄形シリンダ CDQ2KWB12 SMC 薄形シリンダ CDQ2KWB12 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53091561 CDQ2KWB12-10DCMZ-A90
CADデータダウンロード
10 標準ストローク
9,740
8,798
9,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091577 CDQ2KWB12-10DCMZ-F7BVLS 10 -
11,220
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091586 CDQ2KWB12-10DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
10 標準ストローク
14,800
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091595 CDQ2KWB12-10DCZ
CADデータダウンロード
10 標準ストローク
7,100
6,498
7,148 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091604 CDQ2KWB12-10DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
10 標準ストローク
14,250
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091613 CDQ2KWB12-15DCMZ-A73S 15 -
10,560
9,598
10,558 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091622 CDQ2KWB12-15DCMZ-BQ 15 -
8,640
7,798
8,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091631 CDQ2KWB12-15DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
15 標準ストローク
14,030
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091647 CDQ2KWB12-15DCZ
CADデータダウンロード
15 標準ストローク
7,870
7,198
7,918 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091656 CDQ2KWB12-15DCZ-A73 15 -
12,160
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091665 CDQ2KWB12-15DCZ-M9B
CADデータダウンロード
15 標準ストローク
13,480
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091674 CDQ2KWB12-15DCZ-M9BLS
CADデータダウンロード
15 標準ストローク
11,000
9,898
10,888 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091683 CDQ2KWB12-15DCZ-M9BWV
CADデータダウンロード
15 標準ストローク
14,690
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091692 CDQ2KWB12-20DCMZ
CADデータダウンロード
20 標準ストローク
9,190
8,398
9,238 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091701 CDQ2KWB12-20DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
20 標準ストローク
14,800
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091717 CDQ2KWB12-20DCMZ-M9BLS
CADデータダウンロード
20 標準ストローク
12,320
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091726 CDQ2KWB12-20DCZ-J79 20 -
15,130
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091735 CDQ2KWB12-20DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
20 標準ストローク
14,910
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091744 CDQ2KWB12-25DCMZ-A93
CADデータダウンロード
25 標準ストローク
12,760
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091753 CDQ2KWB12-25DCMZ-F7BWV 25 -
17,710
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091762 CDQ2KWB12-25DCMZ-F7BWVL 25 -
18,370
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091771 CDQ2KWB12-25DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
25 標準ストローク
14,960
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091787 CDQ2KWB12-25DCMZ-M9BWV
CADデータダウンロード
25 標準ストローク
16,170
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091796 CDQ2KWB12-30DCMZ-M9NV
CADデータダウンロード
30 標準ストローク
16,010
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091805 CDQ2KWB12-5DCMZ-A73CS 5 -
9,960
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53091814 CDQ2KWB12-5DCZ-M9BVS
CADデータダウンロード
5 標準ストローク
9,850
8,798
9,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする