曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KWB63

薄形シリンダ CDQ2KWB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095217CDQ2KWB63-100DMZ-M9B100
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095226CDQ2KWB63-100DMZ-M9BWL100
39,820
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095235CDQ2KWB63-100DMZ-M9BWV100
39,820
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095244CDQ2KWB63-100DZ100
32,010
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095253CDQ2KWB63-10DMZ-F7BVS10
28,770
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095262CDQ2KWB63-10DMZ-M9BV10
32,010
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095271CDQ2KWB63-10DMZ-M9BVL10
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095287CDQ2KWB63-15DMZ-A93L15
30,030
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095296CDQ2KWB63-15DZ-A9315
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095305CDQ2KWB63-15DZ-M9BL15
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095314CDQ2KWB63-20DMZ-A93S20
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095323CDQ2KWB63-20DZ-A93L20
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095332CDQ2KWB63-25DZ-A7325
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095341CDQ2KWB63-30DMZ30
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095357CDQ2KWB63-30DMZ-M9BS30
29,870
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095366CDQ2KWB63-35DZ-M9BL35
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095375CDQ2KWB63-40DMZ40
27,720
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095384CDQ2KWB63-40DMZ-A73CL40
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095393CDQ2KWB63-40DMZ-A73L40
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095402CDQ2KWB63-40DMZ-M9B40
33,330
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095411CDQ2KWB63-40DMZ-M9BW40
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095427CDQ2KWB63-40DZ-BQ40
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095436CDQ2KWB63-40DZ-M9BVL40
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095445CDQ2KWB63-50DMZ-M9BL50
35,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095454CDQ2KWB63-50DMZ-M9BVL50
36,580
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095463CDQ2KWB63-50DZ-A9350
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095472CDQ2KWB63-75DMZ-M9B75
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095481CDQ2KWB63-75DMZ-M9BV75
37,790
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095497CDQ2KWB63-75DMZ-M9BVL75
38,450
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095506CDQ2KWB63-75DMZ-M9BWL75
38,120
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095515CDQ2KWB63-75DZ75
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095524CDQ2KWB63-75DZ-A93V75
34,380
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095533CDQ2KWB63-75DZ-M9BAVS75
34,540
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095542CDQ2KWB63-75DZ-M9BWL75
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする