薄形シリンダ CDQ2L50F

薄形シリンダ CDQ2L50F SMC 薄形シリンダ CDQ2L50F SMC 薄形シリンダ CDQ2L50F SMC 薄形シリンダ CDQ2L50F SMC 薄形シリンダ CDQ2L50F SMC 薄形シリンダ CDQ2L50F SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53132046 CDQ2L50F-20DZ
CADデータダウンロード
20
15,350
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53132055 CDQ2L50F-30DZ
CADデータダウンロード
30
15,790
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53132064 CDQ2L50F-40DMZ-A93L
CADデータダウンロード
40
20,960
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53132073 CDQ2L50F-40DZ-M9NV
CADデータダウンロード
40
22,940
20,980
23,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53132082 CDQ2L50F-50DMZ
CADデータダウンロード
50
17,930
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53132091 CDQ2L50F-75DMZ
CADデータダウンロード
75
18,260
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする