薄形シリンダ CDQ2LS100
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
内容量1個