曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WA16

薄形シリンダ CDQ2WA16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA16 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA16 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全58種類を絞り込む
ストローク(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53144131CDQ2WA16-10DCZ-M9BVL10
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144147CDQ2WA16-10DCZ-M9BVL-X23510
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144156CDQ2WA16-10DCZ-X23510
¥7,650
¥6,998
¥7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144165CDQ2WA16-10DMZ-BQ10
¥6,490
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144174CDQ2WA16-10DMZ-XB1310
¥6,440
¥5,898
¥6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144183CDQ2WA16-10DZ-A9310
¥9,130
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144192CDQ2WA16-10DZ-A93-X23510
¥9,300
¥8,398
¥9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144201CDQ2WA16-10DZ-A96V10
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144217CDQ2WA16-10DZ-M9BVL10
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144226CDQ2WA16-15DCZ-M9BL15
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144235CDQ2WA16-15DCZ-M9NW15
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144244CDQ2WA16-15DMZ-M9B15
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144253CDQ2WA16-15DZ-F7915
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144262CDQ2WA16-15DZ-J79C15
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144271CDQ2WA16-15DZ-M9BL15
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144287CDQ2WA16-15DZ-M9BW15
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144296CDQ2WA16-15DZ-M9BWL15
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144305CDQ2WA16-15DZ-M9N15
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144314CDQ2WA16-20DCMZ-BQ20
¥9,630
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144323CDQ2WA16-20DCMZ-M9BWS20
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144332CDQ2WA16-20DCMZ-M9NL20
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144357CDQ2WA16-20DMZ-A9320
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53144366CDQ2WA16-20DMZ-J79WL20
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53144375CDQ2WA16-20DZ-A93-X23520
¥10,670
¥9,598
¥10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144384CDQ2WA16-20DZ-X27120
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144393CDQ2WA16-25DCMZ25
¥9,570
¥8,698
¥9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144402CDQ2WA16-25DCMZ-M9BW25
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144411CDQ2WA16-25DCZ-A73HL25
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144427CDQ2WA16-25DCZ-A73HLS25
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144436CDQ2WA16-25DZ-BQ25
¥7,480
¥6,798
¥7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53144445CDQ2WA16-30DCMZ-A73L30
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144454CDQ2WA16-30DCMZ-M9B30
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144463CDQ2WA16-30DCMZ-M9BV30
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144472CDQ2WA16-30DCMZ-M9BVLS30
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144481CDQ2WA16-30DCMZ-M9NL330
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144497CDQ2WA16-30DCZ-A9330
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144506CDQ2WA16-30DCZ-BQ30
¥9,300
¥8,398
¥9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144515CDQ2WA16-30DCZ-F7BAL30
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144524CDQ2WA16-30DCZ-J79CS30
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144533CDQ2WA16-30DCZ-M9BLS30
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144542CDQ2WA16-30DCZ-M9BVL30
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144551CDQ2WA16-30DCZ-M9BW30
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144567CDQ2WA16-30DMZ-M9B-XC630
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144576CDQ2WA16-30DMZ-M9BZ-XC630
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144585CDQ2WA16-30DZ-A73HL30
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144594CDQ2WA16-30DZ-A9330
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144603CDQ2WA16-30DZ-A93L30
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144612CDQ2WA16-30DZ-A93S30
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144621CDQ2WA16-30DZ-M9BVL30
¥14,470
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144637CDQ2WA16-5DCZ5
¥6,990
¥6,398
¥7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする