薄形シリンダ CDQ2WF100

薄形シリンダ CDQ2WF100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF100 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全32種類を絞り込む
ストローク(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53183925CDQ2WF100-100DMZ-A72100
¥62,430
¥56,980
¥62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183934CDQ2WF100-100DMZ-M9B100
¥63,750
¥57,980
¥63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183943CDQ2WF100-100DMZ-M9BW100
¥64,300
¥58,980
¥64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183952CDQ2WF100-30DCMZ30
¥56,870
¥51,980
¥57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183961CDQ2WF100-30DZ-A93VZ30
¥53,740
¥48,980
¥53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183977CDQ2WF100-30DZ-J79W-X23530
¥58,190
¥52,980
¥58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183986CDQ2WF100-30DZ-M9BVZ30
¥56,100
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183995CDQ2WF100-30DZ-M9BWVZ30
¥56,430
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184004CDQ2WF100-35DCMZ-M9B35
¥63,310
¥57,980
¥63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184013CDQ2WF100-35DCMZ-M9BWLS35
¥61,110
¥55,980
¥61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184022CDQ2WF100-40DMZ40
¥53,080
¥47,980
¥52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184031CDQ2WF100-40DMZ-F79W40
¥61,440
¥54,980
¥60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184047CDQ2WF100-40DZ40
¥50,000
¥44,980
¥49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184056CDQ2WF100-50DCMZ50
¥59,840
¥54,980
¥60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184065CDQ2WF100-50DCMZ-A73350
¥66,280
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184074CDQ2WF100-50DMZ50
¥54,340
¥48,980
¥53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184083CDQ2WF100-50DMZ-A73H50
¥58,630
¥53,980
¥59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184092CDQ2WF100-50DMZ-A93VL50
¥59,070
¥52,980
¥58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184101CDQ2WF100-50DMZ-M9BL50
¥60,610
¥54,980
¥60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184117CDQ2WF100-50DMZ-M9BW50
¥60,500
¥54,980
¥60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184126CDQ2WF100-50DMZ-M9BWL50
¥61,160
¥55,980
¥61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184135CDQ2WF100-50DMZ-M9BWZ50
¥61,820
¥55,980
¥61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184144CDQ2WF100-50DZ-A93L50
¥55,330
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184153CDQ2WF100-70DMZ-F79W70
¥63,970
¥57,980
¥63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184162CDQ2WF100-75DCMZ75
¥61,110
¥55,980
¥61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184171CDQ2WF100-75DCMZ-A93L75
¥65,180
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184187CDQ2WF100-75DCMZ-M9B75
¥66,720
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184196CDQ2WF100-75DCMZ-M9BVL75
¥68,260
¥61,980
¥68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184205CDQ2WF100-75DCMZ-M9BWVL475
¥76,070
¥68,980
¥75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184214CDQ2WF100-75DCZ75
¥58,030
¥52,980
¥58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184223CDQ2WF100-75DZ75
¥52,530
¥47,980
¥52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184232CDQ2WF100-75DZ-A7375
¥56,820
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする