薄形シリンダ CDQ2XL100

薄形シリンダ CDQ2XL100 SMC 薄形シリンダ CDQ2XL100 SMC 薄形シリンダ CDQ2XL100 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53195554 CDQ2XL100-100DM-M9BW
CADデータダウンロード
100 (M) ロッド先端おねじ
65,120
59,980
65,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53195563 CDQ2XL100-100DM-M9BWZ
CADデータダウンロード
100 (M) ロッド先端おねじ
66,440
59,980
65,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53195572 CDQ2XL100-30D
CADデータダウンロード
30 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
44,390
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする