薄形シリンダ CDQ2XL32

薄形シリンダ CDQ2XL32 SMC 薄形シリンダ CDQ2XL32 SMC 薄形シリンダ CDQ2XL32 SMC 薄形シリンダ CDQ2XL32 SMC 薄形シリンダ CDQ2XL32 SMC 薄形シリンダ CDQ2XL32 SMC 薄形シリンダ CDQ2XL32 SMC 薄形シリンダ CDQ2XL32 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53195581 CDQ2XL32-100D
CADデータダウンロード
100
19,750
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53195597 CDQ2XL32-100DCM-A93L
CADデータダウンロード
100
25,250
21,980
24,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53195606 CDQ2XL32-20DC-M9B
CADデータダウンロード
20
20,130
18,980
20,878 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53195615 CDQ2XL32-30DC
CADデータダウンロード
30
15,180
14,980
16,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53195624 CDQ2XL32-30DC-A73 30
19,470
17,980
19,778 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53195633 CDQ2XL32-40DM-M9BW
CADデータダウンロード
40
21,450
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53195642 CDQ2XL32-50DC
CADデータダウンロード
50
17,330
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53195651 CDQ2XL32-50DCM-M9BWL
CADデータダウンロード
50
24,530
21,980
24,178 (税込)
14日以内出荷

返品不可
53195667 CDQ2XL32-75D-M9B
CADデータダウンロード
75
23,210
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする