ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FSH

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FSH SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FSH SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FSH SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FSH SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
揺動角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53327102 CDRA1FSH63-180-J59SBPC 180
59,790
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
53327111 CDRA1FSH63-180-J59SDPC 180
59,790
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
53327136 CDRA1FSH80-180-A53Z 180
59,130
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
53327172 CDRA1FSH80-90-A54Z 90
56,270
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
53327093 CDRA1FSH100-180-F5BAL 180
74,150
 
 
取扱い終了

返品不可
53327127 CDRA1FSH63-90-A54Z 90
47,450
 
 
取扱い終了

返品不可
53327145 CDRA1FSH80-180-A54 180
52,450
 
 
取扱い終了

返品不可
53327154 CDRA1FSH80-180-A59WS 180
49,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53327163 CDRA1FSH80-180-J59L 180
54,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする