ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LX

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LX SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LX SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
揺動角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53330121 CDRA1LX80-100C 100
45,870
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53330137 CDRA1LX80-90 90
40,810
37,980
41,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53330076 CDRA1LX100-190C 190
61,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53330085 CDRA1LX50-90C-F5BAL 90
44,250
 
 
取扱い終了

返品不可
53330094 CDRA1LX50-90C-J59WL 90
42,950
 
 
取扱い終了

返品不可
53330103 CDRA1LX63-180-A53 180
44,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53330112 CDRA1LX63-90C 90
39,200
 
 
取扱い終了

返品不可
53330146 CDRA1LXU100-90-A54S 90
68,250
 
 
取扱い終了

返品不可
53330155 CDRA1LXU50-90 90
37,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする