フリーマウントシリンダ CDU32TF

フリーマウントシリンダ  CDU32TF SMC フリーマウントシリンダ  CDU32TF SMC フリーマウントシリンダ  CDU32TF SMC フリーマウントシリンダ  CDU32TF SMC フリーマウントシリンダ  CDU32TF SMC フリーマウントシリンダ  CDU32TF SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G 1/8 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53455017 CDU32TF-100D-A90
CADデータダウンロード
100
14,190
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53455026 CDU32TF-100D-A90L
CADデータダウンロード
100
14,850
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53455035 CDU32TF-100D-M9NL
CADデータダウンロード
100
18,590
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53455044 CDU32TF-50D
CADデータダウンロード
50
7,480
6,598
7,258 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53455053 CDU32TF-50D-M9B
CADデータダウンロード
50
13,090
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53455062 CDU32TF-50D-M9BL
CADデータダウンロード
50
13,750
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする