曜日別特売
CDU32TF-100D-M9NL フリーマウントシリンダ  CDU32TF SMC 53455035

 

CDU32TF-100D-M9NL フリーマウントシリンダ  CDU32TF SMC 53455035
CDU32TF-100D-M9NL フリーマウントシリンダ  CDU32TF SMC 53455035

フリーマウントシリンダ CDU32TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
(L) 3
注文コード
53455035
品番
CDU32TF-100D-M9NL
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする