SMC
バルブ付エアシリンダ CDV3BN80
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(-) 通電押出し形
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
電磁弁電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53476911
CDV3BN80-100-A54-1D
CADデータダウンロード
100
(D) DIN形ターミナル
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(1) AC100
(50/60Hz)
¥
49,890
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476927
CDV3BN80-100-A54-5D
CADデータダウンロード
100
(D) DIN形ターミナル
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(5) DC24
¥
49,890
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476936
CDV3BN80-200-1
CADデータダウンロード
200
(-) グロメット
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(1) AC100
(50/60Hz)
¥
43,750
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476945
CDV3BN80-250-2W
CADデータダウンロード
250
(-) グロメット
【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
(2) AC200(50/60Hz)
¥
50,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476954
CDV3BN80-250-A54-2D
CADデータダウンロード
250
(D) DIN形ターミナル
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(2) AC200(50/60Hz)
¥
54,180
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476963
CDV3BN80-300-2
CADデータダウンロード
300
(-) グロメット
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
(2) AC200(50/60Hz)
¥
46,610
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
53476972
CDV3BN80-700-1W
CADデータダウンロード
700
(-) グロメット
【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
(1) AC100
(50/60Hz)
¥
63,170
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください