バルブ付エアシリンダ CDVM5B25

バルブ付エアシリンダ CDVM5B25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B25 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B25 - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動内容量1個
全57種類を絞り込む
ストローク(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53494201CDVM5B25-100-11G-C73S100
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494217CDVM5B25-100-12G100
17,420
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494226CDVM5B25-100-12G-B64100
23,360
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494235CDVM5B25-100-12G-B64L100
24,020
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494262CDVM5B25-100-15D100
18,040
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494271CDVM5B25-100-15DZ100
18,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494287CDVM5B25-100-15DZ-H7BW100
27,390
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494296CDVM5B25-100-15DZ-M9BW100
25,190
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494305CDVM5B25-100-15G-M9B100
23,320
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494323CDVM5B25-125-15G125
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494332CDVM5B25-125-25G-B54125
28,990
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494341CDVM5B25-125B-12G-B54125
25,500
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494357CDVM5B25-125B-12G-B54S125
21,430
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494366CDVM5B25-125B-15G-B54125
25,250
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494375CDVM5B25-150-11D-A93150
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494384CDVM5B25-150-11G-B54150
25,520
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494393CDVM5B25-150-11G-B54L150
26,180
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494402CDVM5B25-150-11G-M9B150
23,870
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494411CDVM5B25-150-11G-M9BWS150
20,900
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494427CDVM5B25-150-12G-B54150
25,780
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494436CDVM5B25-170-12G-C73170
23,080
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494445CDVM5B25-200-21D-C73200
28,600
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494454CDVM5B25-220-22G220
22,790
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494463CDVM5B25-25-11G-C73C25
22,500
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494472CDVM5B25-25-15G-H7BW25
25,250
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494481CDVM5B25-25-15G-H7BWS25
20,630
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494497CDVM5B25-300-12G-B54LS300
23,690
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494506CDVM5B25-300-15G300
19,360
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494515CDVM5B25-300-15G-B54S300
23,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494524CDVM5B25-35-12DZ-B54S35
21,930
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494542CDVM5B25-390-12G390
20,720
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494551CDVM5B25-400-12G400
20,720
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494567CDVM5B25-400-12G-B54400
28,530
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494576CDVM5B25-400-12G-C73400
25,560
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494585CDVM5B25-400-12G-C73CS400
23,630
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494594CDVM5B25-400-25DZ-C73L400
32,340
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494603CDVM5B25-430-12G-C73430
26,110
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494612CDVM5B25-430-12G-C73CS430
24,180
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494621CDVM5B25-430-12G-C73S430
23,520
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494637CDVM5B25-450-15DZ-H7NW450
31,240
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494646CDVM5B25-450-15DZ-H7NWLS450
26,950
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494655CDVM5B25-50-11G50
16,610
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494664CDVM5B25-75-12G75
17,140
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494673CDVM5B25-75B-12D75
18,020
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494682CDVM5B25F-100-15DZ100
19,090
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494691CDVM5B25F-100-15DZ-H7B100
26,130
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494707CDVM5B25F-150B-12G150
18,570
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494716CDVM5B25F-300-15DZ-H7B300
28,330
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494725CDVM5B25F-400-15DZ-H7B400
29,430
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53494734CDVM5B25F-50-12G-M9B50
23,630
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする