曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CDVM5G32

バルブ付エアシリンダ CDVM5G32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5G32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5G32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5G32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5G32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5G32 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5G32 - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53503213CDVM5G32-125-15DZ-H7BL125
27,120
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53503222CDVM5G32-25-15G-H7BS25
20,350
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53503231CDVM5G32-310-12G310
20,550
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53503247CDVM5G32-360-12G360
21,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53503256CDVM5G32-50-11G50
17,270
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53503265CDVM5G32F-120-15LZ-H7B120
26,510
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53503274CDVM5G32F-170-15LZ-H7B170
27,060
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする