ブレーキ付ものさしくん CE2C

ブレーキ付ものさしくん CE2C - SMCブレーキ付ものさしくん CE2C - SMCブレーキ付ものさしくん CE2C - SMCブレーキ付ものさしくん CE2C - SMC

・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号【クッション】(-)両側クッション付、【コネクタ】(-)コネクタ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53555957CE2C40-150-A54ZS40150(Z) 5A54(S) 1ヶ付
121,170
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53555966CE2C40-200-A54ZS40200(Z) 5A54(S) 1ヶ付
125,790
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53555975CE2C40-50-M9B4050(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付
113,630
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
53555984CE2C50-100-A54L50100(L) 3A54(-) 2ヶ付
138,050
129,800
142,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする