ブレーキ付ものさしくん CE2D

ブレーキ付ものさしくん CE2D - SMCブレーキ付ものさしくん CE2D - SMCブレーキ付ものさしくん CE2D - SMCブレーキ付ものさしくん CE2D - SMCブレーキ付ものさしくん CE2D - SMCブレーキ付ものさしくん CE2D - SMCブレーキ付ものさしくん CE2D - SMCブレーキ付ものさしくん CE2D - SMC

・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

作動方式複動内容量1個
全31種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53555993CE2D100-135100135
199,270
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556002CE2D100-135-B53S100135
203,340
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556011CE2D100-500J100500
264,550
239,800
263,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556027CE2D40-100-A5440100
119,900
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556036CE2D40-100-A54S40100
115,830
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556045CE2D40-125-M9BL40125
121,220
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556054CE2D40-150-A54ZS40150
121,170
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556063CE2D40-175-M9BL40175
125,840
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556072CE2D40-200-A54ZS40200
125,790
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556081CE2D40-45040450
144,100
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556097CE2D40-75-A544075
117,590
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556106CE2D50-150-M9BL50150
141,460
129,800
142,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556115CE2D50-200-A44C50200
157,410
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556124CE2D50-200-M9BLS50200
142,950
129,800
142,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556133CE2D50-22-J595022
131,890
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556142CE2D50-22-J59L5022
132,550
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556151CE2D50-250-M9B50250
150,920
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556167CE2D50-80J5080
133,320
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556176CE2D50TN-80K-Y7BAL5080
147,070
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556185CE2D63-100-M9BWL63100
145,810
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556194CE2D63-110-A54ZS63110
145,420
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556203CE2D63-20063200
148,230
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556212CE2D63-300-A44C63300
176,390
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556221CE2D63-75063750
203,890
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556237CE2D63-750-Z73ZS63750
207,130
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556246CE2D63-85-K59WL6385
149,660
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556255CE2D80-100-B54S80100
166,870
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556264CE2D80-110H-M9BS80110
169,130
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556273CE2D80-125-Y7BWS80125
170,500
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556282CE2D80-250-A96S80250
183,540
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
53556291CE2D80-500J80500
222,700
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする