スムースシリンダ CG1YU

スムースシリンダ CG1YU SMC スムースシリンダ CG1YU SMC スムースシリンダ CG1YU SMC スムースシリンダ CG1YU SMC スムースシリンダ CG1YU SMC スムースシリンダ CG1YU SMC スムースシリンダ CG1YU SMC スムースシリンダ CG1YU SMC

・低速域でのスティックスリップ低減
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換

内容量1個
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
作動方式
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53609656 CG1YU32-200
CADデータダウンロード
32 200 複動
8,090
7,498
8,248 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53609665 CG1YU32-250
CADデータダウンロード
32 250 複動
8,640
7,698
8,468 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53609683 CG1YU40-100
CADデータダウンロード
40 100 複動
10,560
9,598
10,558 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53609717 CG1YU40-25
CADデータダウンロード
40 25 複動
9,410
8,598
9,458 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53609735 CG1YU40-300
CADデータダウンロード
40 300 複動
13,640
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53609762 CG1YU50-50
CADデータダウンロード
50 50 複動
14,740
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53609805 CG1YU63-25
CADデータダウンロード
63 25 複動
17,550
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53609814 CG1YU63-250
CADデータダウンロード
63 250 複動
22,990
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53609823 CG1YU63-30
CADデータダウンロード
63 30 複動
18,150
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
53609552 CG1YU20-100
CADデータダウンロード
- - -
5,750
 
 
取扱い終了

返品不可
53609561 CG1YU20-125
CADデータダウンロード
- - -
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53609577 CG1YU20-150
CADデータダウンロード
- - -
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
53609586 CG1YU20-25
CADデータダウンロード
- - -
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53609595 CG1YU20-75
CADデータダウンロード
- - -
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53609604 CG1YU25-125
CADデータダウンロード
- - -
6,550
 
 
取扱い終了

返品不可
53609613 CG1YU25-150
CADデータダウンロード
- - -
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53609622 CG1YU32-125
CADデータダウンロード
- - -
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
53609631 CG1YU32-15
CADデータダウンロード
- - -
5,600
 
 
取扱い終了

返品不可
53609647 CG1YU32-150
CADデータダウンロード
- - -
6,850
 
 
取扱い終了

返品不可
53609674 CG1YU32-300
CADデータダウンロード
- - -
8,350
 
 
取扱い終了

返品不可
53609692 CG1YU40-150
CADデータダウンロード
- - -
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53609701 CG1YU40-200
CADデータダウンロード
- - -
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53609726 CG1YU40-250
CADデータダウンロード
- - -
11,700
 
 
取扱い終了

返品不可
53609744 CG1YU40-50
CADデータダウンロード
- - -
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
53609753 CG1YU50-200
CADデータダウンロード
- - -
16,700
 
 
取扱い終了

返品不可
53609771 CG1YU50-75
CADデータダウンロード
- - -
13,950
 
 
取扱い終了

返品不可
53609787 CG1YU63-125
CADデータダウンロード
- - -
18,150
 
 
取扱い終了

返品不可
53609796 CG1YU63-200
CADデータダウンロード
- - -
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53609552 CG1YU20-100 37041332 CG1YU20-100Z CG1YU20-100Z CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU20) SMC 37041332 CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU20) SMC 1個 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609561 CG1YU20-125 49279292 CG1YU20-125Z CG1YU20-125Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 49279292 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609577 CG1YU20-150 37041348 CG1YU20-150Z CG1YU20-150Z CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU20) SMC 37041348 CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU20) SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609586 CG1YU20-25 37041305 CG1YU20-25Z CG1YU20-25Z CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU20) SMC 37041305 CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU20) SMC 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609595 CG1YU20-75 37041323 CG1YU20-75Z CG1YU20-75Z CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU20) SMC 37041323 CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU20) SMC 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609604 CG1YU25-125 37041488 CG1YU25-125Z CG1YU25-125Z CG Series(CG1YU25) SMC 37041488 CG Series(CG1YU25) SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609613 CG1YU25-150 37041497 CG1YU25-150Z CG1YU25-150Z CG Series(CG1YU25) SMC 37041497 CG Series(CG1YU25) SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609622 CG1YU32-125 37041603 CG1YU32-125Z CG1YU32-125Z CG Series(CG1YU32) SMC 37041603 CG Series(CG1YU32) SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609631 CG1YU32-15 37041542 CG1YU32-15Z CG1YU32-15Z CG Series(CG1YU32) SMC 37041542 CG Series(CG1YU32) SMC 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609647 CG1YU32-150 37041612 CG1YU32-150Z CG1YU32-150Z CG Series(CG1YU32) SMC 37041612 CG Series(CG1YU32) SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609674 CG1YU32-300 37041646 CG1YU32-300Z CG1YU32-300Z CG Series(CG1YU32) SMC 37041646 CG Series(CG1YU32) SMC 1個 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609692 CG1YU40-150 37041725 CG1YU40-150Z CG1YU40-150Z CG Series(CG1YU40) SMC 37041725 CG Series(CG1YU40) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609701 CG1YU40-200 37041743 CG1YU40-200Z CG1YU40-200Z CG Series(CG1YU40) SMC 37041743 CG Series(CG1YU40) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609726 CG1YU40-250 37041752 CG1YU40-250Z CG1YU40-250Z CG Series(CG1YU40) SMC 37041752 CG Series(CG1YU40) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609744 CG1YU40-50 37041673 CG1YU40-50Z CG1YU40-50Z CG Series(CG1YU40) SMC 37041673 CG Series(CG1YU40) SMC 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609753 CG1YU50-200 37041874 CG1YU50-200Z CG1YU50-200Z CG Series(CG1YU50) SMC 37041874 CG Series(CG1YU50) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609771 CG1YU50-75 37041822 CG1YU50-75Z CG1YU50-75Z CG Series(CG1YU50) SMC 37041822 CG Series(CG1YU50) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609787 CG1YU63-125 37041935 CG1YU63-125Z CG1YU63-125Z CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU63) SMC 37041935 CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU63) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53609796 CG1YU63-200 37041944 CG1YU63-200Z CG1YU63-200Z CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU63) SMC 37041944 CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YU63) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする