ステンレスシリンダ CG5LN

ステンレスシリンダ CG5LN - SMCステンレスシリンダ CG5LN - SMCステンレスシリンダ CG5LN - SMCステンレスシリンダ CG5LN - SMCステンレスシリンダ CG5LN - SMCステンレスシリンダ CG5LN - SMCステンレスシリンダ CG5LN - SMCステンレスシリンダ CG5LN - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53616753CG5LN100SR-420100420(R) NBR(-) Rc
220,800
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616762CG5LN100SR-480100480(R) NBR(-) Rc
233,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616771CG5LN100SR-5010050(R) NBR(-) Rc
123,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53616787CG5LN100SR-725100725(R) NBR(-) Rc
306,200
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616796CG5LN20SR-202020(R) NBR(-) Rc
17,900
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616805CG5LN20SR-35020350(R) NBR(-) Rc
28,950
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616814CG5LN20SR-40020400(R) NBR(-) Rc
30,650
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616823CG5LN20SR-452045(R) NBR(-) Rc
18,750
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616832CG5LN20SV-16020160(V) FKM(-) Rc
25,700
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616841CG5LN20SV-352035(V) FKM(-) Rc
20,600
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616857CG5LN20TNSR-502050(R) NBR(TN) NPT
18,750
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616866CG5LN25SR-28025280(R) NBR(-) Rc
32,750
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616875CG5LN25SR-75025750(R) NBR(-) Rc
55,750
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616884CG5LN25SV-1000251000(V) FKM(-) Rc
67,050
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616893CG5LN25SV-15025150(V) FKM(-) Rc
27,950
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616902CG5LN25SV-16025160(V) FKM(-) Rc
30,250
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616911CG5LN25SV-20025200(V) FKM(-) Rc
30,250
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616927CG5LN25SV-402540(V) FKM(-) Rc
23,350
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616936CG5LN25SV-45025450(V) FKM(-) Rc
41,750
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616945CG5LN25SV-50025500(V) FKM(-) Rc
44,050
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616954CG5LN32SR-15032150(R) NBR(-) Rc
30,350
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616963CG5LN32SR-1500321500(R) NBR(-) Rc
114,050
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616972CG5LN32SR-20032200(R) NBR(-) Rc
33,450
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616981CG5LN32SR-32532325(R) NBR(-) Rc
42,750
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53616997CG5LN32SR-45032450(R) NBR(-) Rc
48,950
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617006CG5LN32SR-903290(R) NBR(-) Rc
27,250
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617015CG5LN32SV-20032200(V) FKM(-) Rc
35,250
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617024CG5LN32SV-253225(V) FKM(-) Rc
24,400
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617033CG5LN32SV-50032500(V) FKM(-) Rc
53,850
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617042CG5LN32SV-753275(V) FKM(-) Rc
27,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53617051CG5LN40SR-12040120(R) NBR(-) Rc
35,500
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617067CG5LN40SR-17040170(R) NBR(-) Rc
40,150
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617076CG5LN40SR-23040230(R) NBR(-) Rc
43,250
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617085CG5LN40SR-304030(R) NBR(-) Rc
30,850
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617094CG5LN40SR-31540315(R) NBR(-) Rc
49,450
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617103CG5LN40SR-50040500(R) NBR(-) Rc
58,750
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617112CG5LN40SV-1000401000(V) FKM(-) Rc
92,400
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617121CG5LN40SV-1350401350(V) FKM(-) Rc
117,200
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617137CG5LN40SV-25040250(V) FKM(-) Rc
45,900
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617146CG5LN40SV-304030(V) FKM(-) Rc
33,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617155CG5LN40SV-50040500(V) FKM(-) Rc
61,400
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617164CG5LN50SR-23050230(R) NBR(-) Rc
57,450
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617173CG5LN50SR-255025(R) NBR(-) Rc
40,800
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617182CG5LN50SR-46050460(R) NBR(-) Rc
75,950
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617191CG5LN50SR-70050700(R) NBR(-) Rc
90,750
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617207CG5LN50SR-755075(R) NBR(-) Rc
44,500
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617216CG5LN50SR-75050750(R) NBR(-) Rc
98,150
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617225CG5LN50SR-80050800(R) NBR(-) Rc
98,150
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617234CG5LN50SV-20050200(V) FKM(-) Rc
57,050
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53617243CG5LN50SV-60050600(V) FKM(-) Rc
86,650
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする