曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2ET

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2ET - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2ET - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2ET - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2ET - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2ET - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2ET - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2ET - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2ET - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ジャバラ
ロッド先端ねじ
ロッド径の寸法系列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53618747CH2ETC100C-125125100(-) なし(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径
85,200
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618756CH2ETC100C-7575100(-) なし(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径
81,570
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618765CH2ETC32B-350-D35032(-) なし(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618774CH2ETC50B-1600160050(-) なし(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
85,360
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618783CH2ETC50C-808050(-) なし(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径
34,380
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618792CH2ETC63B-80080063(-) なし(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
68,530
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618801CH2ETC63B-800AJ80063(J) ナイロンタ-ポリン(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径
92,780
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618817CH2ETC63C-100A10063(-) なし(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径
44,020
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする