曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EW

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EW - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EW - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EW - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EW - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EW - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EW - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EW - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EW - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド径の寸法系列
ロッド先端ねじ
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53618826CH2EWB40C-664066(C) C系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
42,300
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618835CH2EWB50B-300A50300(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
56,350
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618844CH2EWFA100B-50A10050(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
120,740
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618853CH2EWFA40C-504050(C) C系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
41,030
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618862CH2EWFA63C-656365(C) C系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
59,130
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618871CH2EWLA100C-200A100200(C) C系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
124,590
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618887CH2EWLB40C-66A4066(C) C系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
42,540
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618896CH2EWTC63C-10063100(C) C系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
66,280
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618905CH2EWTC63C-100N63100(C) C系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(N) クッションなし
66,280
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする