JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
ジャバラ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53626675CH2HB100B-11001100100(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
225,170
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626684CH2HB100B-1100J1100100(-) 両側クッション付(J) ナイロンタ-ポリン(-) ロッド先端ナットなし
277,860
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626693CH2HB100B-12001200100(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
237,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626702CH2HB100B-500500100(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
142,620
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626711CH2HB100B-800800100(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
179,910
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626727CH2HB32B-100AN10032(N) クッションなし(-) なし(A) ロッド先端ナット付
24,770
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626736CH2HB32B-252532(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
23,380
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626745CH2HB32B-32032032(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
30,970
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626754CH2HB32B-707032(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
24,640
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626763CH2HB32B-80AN8032(N) クッションなし(-) なし(A) ロッド先端ナット付
24,770
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626772CH2HB40B-17517540(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626781CH2HB50B-100J10050(-) 両側クッション付(J) ナイロンタ-ポリン(-) ロッド先端ナットなし
36,520
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626797CH2HB50B-50-E5050(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626806CH2HB63B-12512563(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626815CH2HB63B-38038063(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
60,010
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626824CH2HB63B-40040063(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
60,010
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626833CH2HB63B-70070063(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
76,840
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626842CH2HB63B-75075063(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
82,450
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626851CH2HB80B-505080(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
61,600
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626867CH2HB80B-757580(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
65,670
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626876CH2HB80B-90-D9080(-) 両側クッション付(-) なし(-) ロッド先端ナットなし
65,670
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53626885CH2HB80C-205A20580(-) 両側クッション付(-) なし(A) ロッド先端ナット付
73,360
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする