曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HF

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HF - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HF - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HF - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HF - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HF - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HF - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HF - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HF - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

シリーズ(H) ステンレス 14 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ロッド径の寸法系列
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53627287CH2HFC100B-700700100(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
167,480
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627296CH2HFC100C-75A75100(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径(-) 両側クッション付
89,520
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627305CH2HFC80B-505080(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
61,600
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627314CH2HFC80C-20020080(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径(-) 両側クッション付
68,920
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627323CH2HFD100B-500A500100(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
145,070
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627332CH2HFD80B-909080(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
65,670
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627341CH2HFY100B-100-D100100(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
92,900
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627357CH2HFY100B-200200100(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
105,330
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627366CH2HFY100B-200A-A200100(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
107,780
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627375CH2HFY100B-275AN275100(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(N) クッションなし
120,210
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627384CH2HFY100B-500A500100(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
145,070
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627393CH2HFY100B-700700100(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
167,480
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627402CH2HFY100B-7575100(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
92,900
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627411CH2HFY100B-75A75100(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
95,350
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627427CH2HFY100B-8080100(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
92,900
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627436CH2HFY100B-80A80100(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
95,350
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627445CH2HFY100C-8080100(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径(-) 両側クッション付
88,170
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627454CH2HFY100C-80A80100(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径(-) 両側クッション付
89,520
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627463CH2HFY32B-200A20032(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
27,300
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627472CH2HFY40B-150A-D15040(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
28,120
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627481CH2HFY40B-21021040(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627497CH2HFY40B-22022040(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627506CH2HFY40B-220AH22040(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(H) ヘッド側クッション付
30,650
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627515CH2HFY40B-40040040(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
34,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627524CH2HFY40B-505040(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
25,410
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627533CH2HFY40B-555540(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627542CH2HFY50B-1009A100950(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
67,830
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627551CH2HFY50B-1100A110050(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
67,830
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627567CH2HFY50B-252550(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627576CH2HFY50B-315A31550(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
38,960
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627585CH2HFY50B-50050050(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
43,230
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627594CH2HFY50B-500-D50050(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
43,230
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627603CH2HFY50B-656550(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627612CH2HFY50B-808050(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627621CH2HFY50C-200A20050(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径(-) 両側クッション付
34,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627637CH2HFY63B-135A13563(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
46,580
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627646CH2HFY63B-160-F16063(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
48,790
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627655CH2HFY63B-250-D25063(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
51,590
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627664CH2HFY63B-35035063(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
57,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627673CH2HFY63B-40040063(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
60,010
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627682CH2HFY63B-70070063(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
76,840
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627691CH2HFY63C-15015063(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径(-) 両側クッション付
44,220
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627707CH2HFY63C-200A20063(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径(-) 両側クッション付
47,210
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627716CH2HFY63C-325A-E32563(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径(-) 両側クッション付
55,130
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627725CH2HFY80B-160-G16080(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
73,810
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627734CH2HFY80B-40A4080(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
62,960
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627743CH2HFZ40B-1400A140040(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
65,410
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627752CH2HFZ40B-30030040(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径(-) 両側クッション付
31,740
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627761CH2HFZ40C-450A45040(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径(-) 両側クッション付
35,660
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627777CH2HFZ40C-50A5040(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径(-) 両側クッション付
25,540
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする