曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HL

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HL - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HL - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

磁石内蔵有無(-) 磁石なしジャバラ(-) なしシリーズ(H) ステンレス 14 MPa内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド径の寸法系列
ロッド先端ねじ
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53627847CH2HLA100B-16001001600(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
287,320
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627856CH2HLA100B-605A-D100605(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
169,930
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627865CH2HLA32B-100A32100(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
24,770
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627874CH2HLA32B-100AN32100(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(N) クッションなし
24,770
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627883CH2HLA32B-720-H32720(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627892CH2HLA40B-1070A-C401070(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
57,820
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627901CH2HLA40B-1500401500(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
76,180
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627917CH2HLA40B-1500A401500(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
76,360
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627926CH2HLA40B-35040350(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627935CH2HLA40B-45040450(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
35,530
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627944CH2HLA40B-500A40500(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
36,980
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627953CH2HLA40B-65A4065(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627962CH2HLA40B-685A-C40685(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
42,040
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627971CH2HLA50B-1400501400(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
76,730
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627987CH2HLA50B-1600501600(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
91,800
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53627996CH2HLA50B-1600A501600(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
92,140
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628005CH2HLA50B-1700501700(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
94,880
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628014CH2HLA50B-1800501800(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
97,960
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628023CH2HLA50B-80N5080(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(N) クッションなし
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628032CH2HLA50C-10050100(C) C系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628041CH2HLA63B-15063150(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628057CH2HLA63B-1600631600(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
142,950
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628066CH2HLA63B-1600A631600(B) B系列ロッド径(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
143,540
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628075CH2HLA63B-35063350(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
57,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628084CH2HLA63B-45063450(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
62,810
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628093CH2HLA63B-48063480(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
65,620
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628102CH2HLA80B-508050(B) B系列ロッド径(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
61,600
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする