曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HT

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HT - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HT - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HT - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HT - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HT - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HT - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HT - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HT - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

シリーズ(H) ステンレス 14 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
ロッド先端ねじ
ロッド径の寸法系列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53628111CH2HTC100B-60N60100(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
103,900
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628127CH2HTC100C-560560100(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径
157,470
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628136CH2HTC100C-560A560100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径
158,820
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628145CH2HTC32B-100A10032(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径
29,390
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628154CH2HTC40B-250A25040(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径
35,270
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628163CH2HTC40B-400A-E40040(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径
39,070
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628172CH2HTC40B-80080040(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
49,010
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628181CH2HTC50B-1400140050(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
82,670
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628197CH2HTC50B-150A-D15050(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径
38,740
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628206CH2HTC50B-1600160050(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
97,740
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628215CH2HTC50B-17517550(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628224CH2HTC50B-200-E20050(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628233CH2HTC50B-25N2550(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
35,310
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628242CH2HTC50B-300-G30050(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
43,010
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628251CH2HTC50B-757550(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
36,850
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628267CH2HTC50B-80N8050(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
36,850
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628276CH2HTC63B-100A10063(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径
50,920
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628285CH2HTC63B-1100110063(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
112,530
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628294CH2HTC63B-1100A110063(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径
113,130
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628303CH2HTC63B-25025063(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
58,740
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628312CH2HTC63B-35035063(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
64,350
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628321CH2HTC63B-40040063(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
67,160
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628337CH2HTC63B-400A-E40063(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(B) B系列ロッド径
67,750
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628346CH2HTC63B-400-D40063(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
67,160
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628355CH2HTC63B-400-E40063(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
67,160
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628364CH2HTC63B-400-F40063(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
67,160
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53628373CH2HTC63B-400-G40063(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
67,160
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする