SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFC
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53646634
CHD2FFC100B-250-B54L
CADデータダウンロード
250
100
¥
108,240
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646643
CHD2FFC100B-400A-J59W
CADデータダウンロード
400
100
¥
128,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646652
CHD2FFC100C-125-M9BL
CADデータダウンロード
125
100
¥
91,630
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646661
CHD2FFC50B-30A-M9B
CADデータダウンロード
30
50
¥
34,940
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646677
CHD2FFC50B-500-A54Z
CADデータダウンロード
500
50
¥
49,060
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646686
CHD2FFC50B-620A-A54Z
CADデータダウンロード
620
50
¥
54,470
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646695
CHD2FFC50B-800-A54Z
CADデータダウンロード
800
50
¥
56,650
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646704
CHD2FFC63C-100A-J59L
CADデータダウンロード
100
63
¥
47,870
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646713
CHD2FFC63C-125-F5BAL
CADデータダウンロード
125
63
¥
51,480
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください