SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFD
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53646722
CHD2FFD32B-200
CADデータダウンロード
200
32
(-) 両側クッション付
(-) ロッド先端ナットなし
(-) オートスイッチなし
¥
26,570
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646731
CHD2FFD32B-200AN-J59L
CADデータダウンロード
200
32
(N) クッションなし
(A) ロッド先端ナット付
J59
¥
37,250
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646747
CHD2FFD32B-200-J59L
CADデータダウンロード
200
32
(-) 両側クッション付
(-) ロッド先端ナットなし
J59
¥
37,130
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646756
CHD2FFD63C-100
CADデータダウンロード
100
63
(-) 両側クッション付
(-) ロッド先端ナットなし
(-) オートスイッチなし
¥
37,240
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53646765
CHD2FFD63C-125-F5BAL
CADデータダウンロード
125
63
(-) 両側クッション付
(-) ロッド先端ナットなし
F5BA
¥
51,480
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください