JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53654842CHD2HFD100B-500A500100
145,950
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53654851CHD2HFD50B-160A16050
34,890
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする