曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53660765CHD2HLA32B-150-J59L15032
36,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660774CHD2HLA32B-260A-A5426032
37,970
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660783CHD2HLA32B-300-J59W330032
46,040
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660792CHD2HLA40B-150A-A5415040
36,260
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660801CHD2HLA40B-340A-A54L434040
50,780
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660817CHD2HLA40B-350-A5435040
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660826CHD2HLA40B-500A-G-M9BWL50040
44,680
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660835CHD2HLA40C-160A-D-A53416040
45,610
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660844CHD2HLA50B-10010050
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660853CHD2HLA50B-1100A110050
68,380
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660862CHD2HLA50B-1100A-M9BAZ110050
77,840
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660871CHD2HLA50B-150A15050
33,350
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660887CHD2HLA50B-150A-A54LS15050
37,200
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660896CHD2HLA50B-1760176050
98,510
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660905CHD2HLA50B-1760-A54Z176050
107,530
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660914CHD2HLA50B-1770A177050
98,850
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660923CHD2HLA50B-1770A-A54177050
106,440
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660932CHD2HLA50B-1770A-A54Z177050
107,870
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660941CHD2HLA50B-1770A-A54Z3177050
112,660
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660957CHD2HLA50B-1800180050
98,510
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660966CHD2HLA50B-1800A180050
98,850
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660975CHD2HLA50B-1800A-A543180050
110,510
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660984CHD2HLA50B-30030050
37,620
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53660993CHD2HLA50B-300-J59W330050
53,410
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661002CHD2HLA50B-650A65050
50,290
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661011CHD2HLA50B-650A-A5465050
57,880
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661027CHD2HLA50B-650A-M9BAZ65050
59,750
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661036CHD2HLA50B-75AN7550
31,810
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661045CHD2HLA50B-75AN-D7550
31,810
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661054CHD2HLA50B-80N-M9BL8050
38,060
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661063CHD2HLA50C-1220A-H-K59WL122050
85,380
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661072CHD2HLA50C-330A33050
39,340
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661081CHD2HLA50C-330A-A54L33050
47,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661097CHD2HLA63B-100-F5910063
53,410
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661106CHD2HLA63B-350-A5435063
65,340
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661115CHD2HLA63B-750A-G-M9BL75063
90,190
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661124CHD2HLA80B-25025080
78,570
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661133CHD2HLA80B-250-A54Z25080
87,450
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661142CHD2HLA80B-800-A5480080
130,790
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661151CHD2HLA80B-80H-D8080
66,360
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661167CHD2HLA80C-808080
61,900
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661176CHD2HLA80C-80-D8080
61,900
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661185CHD2HLA80C-80H-D8080
61,900
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661194CHD2HLA80C-80H-D-F5PMDPC8080
76,180
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661203CHD2HLA80C-80H-D-M9B8080
67,710
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661212CHD2HLA80C-80H-D-M9BL8080
68,370
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661221CHD2HLA80C-80N-D8080
61,900
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661237CHD2HLA80C-80N-D-F5PMDPC8080
76,180
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661246CHD2HLA80C-80N-D-M9B8080
67,710
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53661255CHD2HLA80C-80N-D-M9BM8080
68,040
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする