曜日別特売

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB - SMC

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)

磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53703842CHKDB100-100M-XC61100100(-) Rc(M) おねじ
54,230
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703851CHKDB100-100-XC61100100(-) Rc(-) めねじ
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703867CHKDB100-15-XC6115100(-) Rc(-) めねじ
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703876CHKDB100-2525100(-) Rc(-) めねじ
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703885CHKDB100-35M-XC6135100(-) Rc(M) おねじ
46,370
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703894CHKDB100-40M40100(-) Rc(M) おねじ
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703903CHKDB100-40M-XC6140100(-) Rc(M) おねじ
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703912CHKDB100-50M-XC6150100(-) Rc(M) おねじ
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703921CHKDB100-50M-XC61W50100(-) Rc(M) おねじ
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703937CHKDB100-75M-XC6175100(-) Rc(M) おねじ
51,210
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703946CHKDB100-75-XC61W75100(-) Rc(-) めねじ
49,670
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703955CHKDB20-15M-XC611520(-) Rc(M) おねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703964CHKDB20-15M-XC61W1520(-) Rc(M) おねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703973CHKDB20-25M-XC61W2520(-) Rc(M) おねじ
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703982CHKDB20-25-XC61W2520(-) Rc(-) めねじ
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
53703991CHKDB20-30-XC61W3020(-) Rc(-) めねじ
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704007CHKDB25-10M-XC611025(-) Rc(M) おねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704016CHKDB25-15-XC611525(-) Rc(-) めねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704025CHKDB25-20M-XC612025(-) Rc(M) おねじ
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704034CHKDB25-25M-XC612525(-) Rc(M) おねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704043CHKDB25-25-XC612525(-) Rc(-) めねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704052CHKDB25-35-XC61H3525(-) Rc(-) めねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704061CHKDB25-50-XC61H5025(-) Rc(-) めねじ
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704077CHKDB32-10M-XC611032(-) Rc(M) おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704086CHKDB32-10M-XC61W1032(-) Rc(M) おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704095CHKDB32-10-XC611032(-) Rc(-) めねじ
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704104CHKDB32-20M-XC612032(-) Rc(M) おねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704113CHKDB32-20M-XC61W2032(-) Rc(M) おねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704122CHKDB32-20-XC612032(-) Rc(-) めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704131CHKDB32-25M-XC612532(-) Rc(M) おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704147CHKDB32-25M-XC61W2532(-) Rc(M) おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704156CHKDB32-30M-XC61W3032(-) Rc(M) おねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704165CHKDB32-35M-XC61H3532(-) Rc(M) おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704174CHKDB32-40-XC61R4032(-) Rc(-) めねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704183CHKDB32-45M-XC614532(-) Rc(M) おねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704192CHKDB32-45-XC614532(-) Rc(-) めねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704201CHKDB32-50M-XC615032(-) Rc(M) おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704217CHKDB32-50M-XC61W5032(-) Rc(M) おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704226CHKDB32-50-XC615032(-) Rc(-) めねじ
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704235CHKDB32-50-XC61H5032(-) Rc(-) めねじ
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704244CHKDB32-60-XC616032(-) Rc(-) めねじ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704253CHKDB40-100M-XC6110040(-) Rc(M) おねじ
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704262CHKDB40-100M-XC61H10040(-) Rc(M) おねじ
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704271CHKDB40-100M-XC61R10040(-) Rc(M) おねじ
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704287CHKDB40-100M-XC61W10040(-) Rc(M) おねじ
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704296CHKDB40-10M-XC611040(-) Rc(M) おねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704305CHKDB40-10-XC611040(-) Rc(-) めねじ
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704314CHKDB40-15-XC611540(-) Rc(-) めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704323CHKDB40-15-XC61H1540(-) Rc(-) めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704332CHKDB40-20M-XC612040(-) Rc(M) おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする