曜日別特売

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDL - SMC

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)

磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53704865CHKDL25-30M3025(M) おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704874CHKDL32-101032(-) めねじ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704883CHKDL32-30M3032(M) おねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704892CHKDL40-202040(-) めねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704901CHKDL40-353540(-) めねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704917CHKDL63-100M10063(M) おねじ
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704926CHKDLD25-353525(-) めねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53704935CHKDLD32-10M1032(M) おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする