JIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL

JIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL - SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL - SMC

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)

磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53705757CHKGL100-100100100(-) めねじ
75,130
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705766CHKGL100-100M100100(M) おねじ
76,670
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705775CHKGL100-5050100(-) めねじ
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705784CHKGL20-757520(-) めねじ
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705793CHKGL25-757525(-) めねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705802CHKGL32-10010032(-) めねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705811CHKGL32-757532(-) めねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705827CHKGL40-175M17540(M) おねじ
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705836CHKGL40-757540(-) めねじ
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705845CHKGL50-15015050(-) めねじ
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705854CHKGL50-30M3050(M) おねじ
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705863CHKGL63-10M1063(M) おねじ
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705872CHKGL63-17517563(-) めねじ
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705881CHKGL80-202080(-) めねじ
42,850
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705897CHKGLB20-757520(-) めねじ
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする