曜日別特売

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1 - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全13種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
材質(パッキン)
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ヘッドカバーのポート位置
材質(パッキン)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53716652CJ5B10SR-10R10(R) 軸方向(R) NBR10
5,150
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716661CJ5B10SR-2510(-) 軸に対し90°(R) NBR25
5,250
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716677CJ5B10SR-510(-) 軸に対し90°(R) NBR5
5,150
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716686CJ5B10SV-1010(-) 軸に対し90°(V) FKM10
6,300
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716695CJ5B10SV-15R10(R) 軸方向(V) FKM15
6,300
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716704CJ5B10SV-2010(-) 軸に対し90°(V) FKM20
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716713CJ5B10SV-7510(-) 軸に対し90°(V) FKM75
6,700
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716722CJ5B16SR-15R16(R) 軸方向(R) NBR15
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716731CJ5B16SR-17516(-) 軸に対し90°(R) NBR175
7,250
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716747CJ5B16SV-11516(-) 軸に対し90°(V) FKM115
7,900
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716756CJ5B16SV-20016(-) 軸に対し90°(V) FKM200
8,800
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716765CJ5B16SV-516(-) 軸に対し90°(V) FKM5
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716774CJ5B16SV-5016(-) 軸に対し90°(V) FKM50
7,150
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする