曜日別特売

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5L1 - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°内容量1個
全10種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53716975CJ5L10SR-401040(R) NBR
6,450
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716984CJ5L10SR-501050(R) NBR
6,550
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716993CJ5L10SR-751075(R) NBR
6,650
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717002CJ5L10SR-901090(R) NBR
6,800
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717011CJ5L16SR-161616(R) NBR
6,700
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717027CJ5L16SR-20016200(R) NBR
8,650
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717036CJ5L16SR-501650(R) NBR
7,000
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717045CJ5L16SV-101610(V) FKM
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53717054CJ5L16SV-151615(V) FKM
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53717063CJ5L16SV-201620(V) FKM
7,950
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする