ファインロックシリンダ CLG1F

ファインロックシリンダ CLG1F - SMCファインロックシリンダ CLG1F - SMCファインロックシリンダ CLG1F - SMCファインロックシリンダ CLG1F - SMCファインロックシリンダ CLG1F - SMCファインロックシリンダ CLG1F - SMCファインロックシリンダ CLG1F - SMCファインロックシリンダ CLG1F - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
全26種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
タイプ
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805586CLG1FA25-15-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)15
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805595CLG1FA32-400-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション(-) Rc400
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805604CLG1FA32-400-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc400
42,960
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805613CLG1FA32-400J-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc400
50,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805622CLG1FA32-50-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc50
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805631CLG1FA40-270-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc270
48,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805647CLG1FA40-440-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc440
50,380
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805656CLG1FA40-500-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc500
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805665CLG1FA40-600-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc600
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805674CLG1FA40-75-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(A) 無給油/エアクッション(-) Rc75
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805683CLG1FA40-75-P40(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(A) 無給油/エアクッション(-) Rc75
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805692CLG1FN25-160-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc160
37,680
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805701CLG1FN25-290-E25(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc290
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805717CLG1FN25-400-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc400
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805726CLG1FN25-400-P25(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc400
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805735CLG1FN32-150-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc150
37,840
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805744CLG1FN32-400-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc400
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805753CLG1FN32-400-P32(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc400
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805762CLG1FN40-100K-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc100
49,020
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805771CLG1FN40-350-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc350
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805787CLG1FN40-400-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc400
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805796CLG1FN40-450-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc450
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805805CLG1FN40-450J-P40(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc450
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805814CLG1FN40-50-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc50
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805823CLG1FN40-720-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc720
52,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53805832CLG1FN40TN-720-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(N) 無給油/ラバークッション(TN) NPT720
52,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする