曜日別特売

ファインロックシリンダ CLM2C

ファインロックシリンダ CLM2C - SMCファインロックシリンダ CLM2C - SMCファインロックシリンダ CLM2C - SMCファインロックシリンダ CLM2C - SMCファインロックシリンダ CLM2C - SMCファインロックシリンダ CLM2C - SMCファインロックシリンダ CLM2C - SMCファインロックシリンダ CLM2C - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)

タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53828896CLM2C32-200-E32(E) スプリングロック (排気ロック)200
38,340
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53828905CLM2C32-400-E32(E) スプリングロック (排気ロック)400
40,540
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53828914CLM2C32-450-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック450
41,090
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53828923CLM2C32-450-E32(E) スプリングロック (排気ロック)450
41,090
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53828932CLM2C32-50-E32(E) スプリングロック (排気ロック)50
36,690
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53828941CLM2C40-200-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック200
44,390
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53828957CLM2C40-450-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック450
48,240
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53828966CLM2C40-500-E40(E) スプリングロック (排気ロック)500
49,010
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする