曜日別特売

ファインロックシリンダ CLM2D

ファインロックシリンダ CLM2D - SMCファインロックシリンダ CLM2D - SMCファインロックシリンダ CLM2D - SMCファインロックシリンダ CLM2D - SMCファインロックシリンダ CLM2D - SMCファインロックシリンダ CLM2D - SMCファインロックシリンダ CLM2D - SMCファインロックシリンダ CLM2D - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)

タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53828975CLM2D25-50-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc50
36,030
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53828984CLM2D32-200-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc200
38,340
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53828993CLM2D32-50-E32(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc50
36,690
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829002CLM2D40-100-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc100
42,850
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829011CLM2D40-200-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc200
44,390
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829027CLM2D40-250-E40(E) スプリングロック (排気ロック)(-) Rc250
45,160
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829036CLM2D40-400-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) Rc400
47,470
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829045CLM2D40TN-100-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック(TN) NPT100
42,850
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする