ファインロックシリンダ CLM2F

ファインロックシリンダ CLM2F - SMCファインロックシリンダ CLM2F - SMCファインロックシリンダ CLM2F - SMCファインロックシリンダ CLM2F - SMCファインロックシリンダ CLM2F - SMCファインロックシリンダ CLM2F - SMCファインロックシリンダ CLM2F - SMCファインロックシリンダ CLM2F - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)

タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829106CLM2F20-110-E20(E) スプリングロック (排気ロック)110
33,280
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829115CLM2F20-25-D20(D) スプリング・空気圧併用ロック25
32,180
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829124CLM2F25-25-E25(E) スプリングロック (排気ロック)25
35,750
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829133CLM2F25-30-E25(E) スプリングロック (排気ロック)30
36,030
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829142CLM2F25-350-P25(P) 空気圧ロック (加圧ロック)350
39,330
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829151CLM2F25-50-E25(E) スプリングロック (排気ロック)50
36,030
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829167CLM2F25-65-E25(E) スプリングロック (排気ロック)65
36,300
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829176CLM2F32-165-D32(D) スプリング・空気圧併用ロック165
38,060
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829185CLM2F32-200J-E32(E) スプリングロック (排気ロック)200
44,060
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829194CLM2F40-10-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック10
41,690
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829203CLM2F40-120-E40(E) スプリングロック (排気ロック)120
43,230
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829212CLM2F40-250J-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック250
51,430
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829221CLM2F40-80-E40(E) スプリングロック (排気ロック)80
42,850
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829237CLM2FZ32-125-E32(E) スプリングロック (排気ロック)125
37,510
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829246CLM2FZ32-450-E32(E) スプリングロック (排気ロック)450
41,090
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829255CLM2FZ40-250-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック250
45,160
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする