ファインロックシリンダ CLM2G

ファインロックシリンダ CLM2G - SMCファインロックシリンダ CLM2G - SMCファインロックシリンダ CLM2G - SMCファインロックシリンダ CLM2G - SMCファインロックシリンダ CLM2G - SMCファインロックシリンダ CLM2G - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)

タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829264CLM2G25-450-E25(E) スプリングロック (排気ロック)450
40,430
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829273CLM2G32-300-E32(E) スプリングロック (排気ロック)300
39,440
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829282CLM2G40-100-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック100
42,850
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829291CLM2G40-300-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック300
45,930
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829307CLM2G40-400-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック400
47,470
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829316CLM2G40-500-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック500
49,010
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする