SMC
ファインロックシリンダ CLM2H
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53829325
CLM2HF32-440-D
CADデータダウンロード
32
(D) スプリング・空気圧併用ロック
440
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829334
CLM2HL40-100-E
CADデータダウンロード
40
(E) スプリングロック (排気ロック)
100
¥
42,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829343
CLM2HL40-400-E
CADデータダウンロード
40
(E) スプリングロック (排気ロック)
400
¥
47,470
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53829352
CLM2HL40-500-E
CADデータダウンロード
40
(E) スプリングロック (排気ロック)
500
¥
49,010
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください