ロック付薄形シリンダ CLQL8
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類(-) Rc
ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
内容量1個
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)