ロック付シリンダ CLSDF

ロック付シリンダ CLSDF SMC ロック付シリンダ CLSDF SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53833981 CLSDF125-500
CADデータダウンロード
500
170,780
159,800
175,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53833997 CLSDF125-550
CADデータダウンロード
550
175,400
169,800
186,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする