ロック付シリンダ CLSG1

ロック付シリンダ CLSG1 - SMCロック付シリンダ CLSG1 - SMCロック付シリンダ CLSG1 - SMCロック付シリンダ CLSG1 - SMCロック付シリンダ CLSG1 - SMCロック付シリンダ CLSG1 - SMCロック付シリンダ CLSG1 - SMCロック付シリンダ CLSG1 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53834943CLSG125-150125(-) Rc150
154,610
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834952CLSG125-200125(-) Rc200
156,920
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834961CLSG125-470125(-) Rc470
170,780
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53834977CLSG125-50125(-) Rc50
152,300
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53834986CLSG125-500125(-) Rc500
170,780
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834995CLSG125-710125(-) Rc710
184,640
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835004CLSG125-860125(-) Rc860
189,260
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835013CLSG125-925125(-) Rc925
193,880
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835022CLSG125-925-D125(-) Rc925
194,760
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835031CLSG125TN-100125(TN) NPT100
152,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835047CLSG125TN-600125(TN) NPT600
175,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835056CLSG140-150140(-) Rc150
184,580
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835065CLSG140-400140(-) Rc400
197,230
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835074CLSG160-200-D160(-) Rc200
228,640
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835083CLSG160-300160(-) Rc300
233,700
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835092CLSG160-325160(-) Rc325
236,670
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835101CLSG160-350160(-) Rc350
236,670
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835117CLSG160-500160(-) Rc500
245,580
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835126CLSG180-120180(-) Rc120
299,370
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835135CLSG180-200-D180(-) Rc200
305,910
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835144CLSG180-300-D180(-) Rc300
317,240
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835153CLSG180-400180(-) Rc400
327,690
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835162CLSG180-500-D180(-) Rc500
339,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835171CLSG180-75180(-) Rc75
293,700
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835187CLSG180-750180(-) Rc750
373,010
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835196CLSG180-850180(-) Rc850
384,340
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53835205CLSG180-900180(-) Rc900
384,340
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする