曜日別特売
CLSG180-300-D ロック付シリンダ CLSG1 SMC 53835144

 

CLSG180-300-D ロック付シリンダ CLSG1 SMC 53835144
CLSG180-300-D ロック付シリンダ CLSG1 SMC 53835144

ロック付シリンダ CLSG1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
300
注文コード
53835144
品番
CLSG180-300-D
参考基準価格(税別)¥317,240販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)
180
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする