曜日別特売
CLSG125-200 ロック付シリンダ CLSG1 SMC 53834952

 

CLSG125-200 ロック付シリンダ CLSG1 SMC 53834952
CLSG125-200 ロック付シリンダ CLSG1 SMC 53834952

ロック付シリンダ CLSG1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
200
注文コード
53834952
品番
CLSG125-200
参考基準価格(税別)¥156,920販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする