曜日別特売

ロック付シリンダ CNGFA

ロック付シリンダ CNGFA - SMCロック付シリンダ CNGFA - SMCロック付シリンダ CNGFA - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53886533CNGFA32-380-D32380
39,770
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886542CNGFA32-450-D32450
40,320
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53886551CNGFA40-700-D40700
49,450
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする