SMC
ロック付シリンダ CNGFA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
450
380
450
700
チューブ内径(Φmm)
32
32
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53886542
品番
CNGFA32-450-D
参考基準価格(税別)
¥40,320
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード