SMC
ロック付シリンダ CNGFA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
700
380
450
700
チューブ内径(Φmm)
40
32
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53886551
品番
CNGFA40-700-D
参考基準価格(税別)
¥49,450
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
700
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード